Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - 12 x Füller zusammenhängend, Ø 10mm, Länge 60mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - 12 x Füller zusammenhängend, Ø 10mm, Länge 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F-BLOCK12-10

  • Herkunftsland - NL

  • Zolltarifnummer - 40169997

  • Gewicht - 0.073 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555063709

Sonepar Artikelnummer

121197164

Hersteller Artikelnummer

F-BLOCK12-10

Hersteller Typ

F-BLOCK12-10

Hersteller Artikel Nr.:

F-BLOCK12-10

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

40169997

Gewicht:

0.073 kg

12 x Füller 10/4, Länge 60 mm. NOFIRNO Füllerblock aus 12 zusammenhengenden Röhrchen ungeschlitzt, Farbe orange, unbedingt notwendig, um eine ordnungsgemäße, dichte und geprüfte Durchführung/Brandabschottung gewährleisten zu können