PIPELIFE - 2-lappige Stapaschelle 25 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S25
Nenndurchmesser - 25 mm
Durchmesser - 25 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555152823
Sonepar Artikelnummer
120050830
Hersteller Artikelnummer
S25
Hersteller Typ
S25
Hersteller Artikel Nr.:
S25
Nenndurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
25 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
lackiert
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.014 kg


