PIPELIFE - 2-lappige Stapaschelle 32 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S32
Nenndurchmesser - 32 mm
Durchmesser - 32 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555154131
Sonepar Artikelnummer
120050831
Hersteller Artikelnummer
S32
Hersteller Typ
S32
Hersteller Artikel Nr.:
S32
Nenndurchmesser:
32 mm
Durchmesser:
32 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
lackiert
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.015 kg


