PIPELIFE - 2-lappige Stapaschelle 40 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S40
Nenndurchmesser - 40 mm
Durchmesser - 40 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555152830
Sonepar Artikelnummer
120050832
Hersteller Artikelnummer
S40
Hersteller Typ
S40
Hersteller Artikel Nr.:
S40
Nenndurchmesser:
40 mm
Durchmesser:
40 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
lackiert
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.022 kg


