Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - 32mm Alurohrschelle mit PE-Anschl.

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - 32mm Alurohrschelle mit PE-Anschl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ASG-PE32

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555062955

Sonepar Artikelnummer

121162082

Hersteller Artikelnummer

ASG-PE32

Hersteller Typ

ASG-PE32

Hersteller Artikel Nr.:

ASG-PE32

Nenndurchmesser:

32 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

76090000

Gewicht:

0.029 kg

Geschlossene Rohrschelle aus Aluminium mit Erdungsklemme. Geeignet zur Befestigung von metrischen Rohren. Die integrierte Erdungsklemme ermöglicht den Potentialausgleich von leitfähigen Schutzrohren. ASG- PE besitzt ein Langloch zur Montage auf Wand und Decke. Die enthaltenen Schrauben zur Rohrbefestigung bestehen aus Edelstahl.