PIPELIFE - 35x0,5mm A. Niederspannungskabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LWB3-NSK/100
Aufdruck - Text/Symbole
Farbe - gelb
Länge - 100 m
Chemisch beständig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Standardartikel
EAN
9005555023369
Sonepar Artikelnummer
120515439
Hersteller Artikelnummer
LWB3-NSK/100
Hersteller Typ
LWB3-NSK/100
Hersteller Artikel Nr.:
LWB3-NSK/100
Aufdruck:
Text/Symbole
Farbe:
gelb
Länge:
100 m
Chemisch beständig:
Ja
Detektierbar:
Nein
Breite:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219090
Gewicht:
1.630 kg


