PIPELIFE - 35x0,5mm A.Starkstromkabel Netz Burgenland

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LWB3-AST-NETZB/100
Farbe - gelb
Chemisch beständig - Ja
Breite - 35 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Standardartikel
EAN
9005555023246
Sonepar Artikelnummer
120051018
Hersteller Artikelnummer
LWB3-AST-NETZB/100
Hersteller Typ
LWB3-AST-NETZB/100
Hersteller Artikel Nr.:
LWB3-AST-NETZB/100
Farbe:
gelb
Chemisch beständig:
Ja
Breite:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219090
Gewicht:
1.630 kg
Leitungswarnband hochdehnfähig PE-Verbundfolie, alterungs- und kältebeständig, schwermetallfrei, farbecht und dauerhaft lesbar durch glasklarer Folienbeschschichtung über dem Druck, Farbe: gelb


