PIPELIFE - 35x0,5mm A.Straßenbeleuchtung/100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LWB3-STRBEL/100
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39219090
Gewicht - 1.630 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555023390
Sonepar Artikelnummer
120080786
Hersteller Artikelnummer
LWB3-STRBEL/100
Hersteller Typ
LWB3-STRBEL/100
Hersteller Artikel Nr.:
LWB3-STRBEL/100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219090
Gewicht:
1.630 kg
Leitungswarnband hochdehnfähig PE-Verbundfolie, alterungs- und kältebeständig, schwermetallfrei, farbecht und dauerhaft lesbar durch glasklarer Folienbeschschichtung über dem Druck, Farbe: gelb, Stärke: 0,50mm, Breite:35mm, Rollenlänge 100m, Aufdruck: Achtung Straßenbeleuchtung