PIPELIFE - 35x0,5mm Achtung Gasleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LWB3-AGL/100
Aufdruck - Text/Symbole
Farbe - gelb/schwarz
Länge - 100 m
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555023123
Sonepar Artikelnummer
120051017
Hersteller Artikelnummer
LWB3-AGL/100
Hersteller Typ
LWB3-AGL/100
Hersteller Artikel Nr.:
LWB3-AGL/100
Aufdruck:
Text/Symbole
Farbe:
gelb/schwarz
Länge:
100 m
Breite:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219090
Gewicht:
1.630 kg
Warnband 'Achtung Gasleitung', 35 mm breit, 0,5 mm stark, Rolle 100 m (LWB3-AGL/100). Gelbes Kunststoff-Warnband zur unterirdischen Kennzeichnung von Gasleitungen gemäß ÖNORM und DVGW-Regelwerk. UV-beständig, reißfest. Hersteller PIPELIFE.


