PIPELIFE - 35x0,5mm Achtung Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LWB3-AKN/100
Aufdruck - Text/Symbole
Farbe - gelb
Länge - 100 m
Chemisch beständig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555023185
Sonepar Artikelnummer
120114143
Hersteller Artikelnummer
LWB3-AKN/100
Hersteller Typ
LWB3-AKN/100
Hersteller Artikel Nr.:
LWB3-AKN/100
Aufdruck:
Text/Symbole
Farbe:
gelb
Länge:
100 m
Chemisch beständig:
Ja
Detektierbar:
Nein
Breite:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191019
Gewicht:
1.630 kg


