PIPELIFE - 40x0,15mm Achtung Gasleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LWB2-AGL/250
Aufdruck - Text/Symbole
Farbe - gelb/schwarz
Länge - 250 m
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555022775
Sonepar Artikelnummer
120051019
Hersteller Artikelnummer
LWB2-AGL/250
Hersteller Typ
LWB2-AGL/250
Hersteller Artikel Nr.:
LWB2-AGL/250
Aufdruck:
Text/Symbole
Farbe:
gelb/schwarz
Länge:
250 m
Breite:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219090
Gewicht:
1.400 kg
Warnband 'Achtung Gasleitung', 40 mm breit, 0,15 mm stark, Rolle 250 m (LWB2-AGL/250). Gelbes Kunststoff-Warnband zur unterirdischen Kennzeichnung von Gasleitungen gemäß ÖNORM und DVGW-Regelwerk. UV-beständig. Hersteller PIPELIFE.


