PIPELIFE - 40x0,15mm Achtung Kanal/Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OWB40D-AKN/250
Aufdruck - Text/Symbole
Farbe - gelb
Länge - 250 m
Chemisch beständig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555023840
Sonepar Artikelnummer
120114156
Hersteller Artikelnummer
OWB40D-AKN/250
Hersteller Typ
OWB40D-AKN/250
Hersteller Artikel Nr.:
OWB40D-AKN/250
Aufdruck:
Text/Symbole
Farbe:
gelb
Länge:
250 m
Chemisch beständig:
Ja
Detektierbar:
Ja
Breite:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191019
Gewicht:
2.300 kg


