PIPELIFE - 40x0,15mm Achtung Wasserleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LWB2-AWL/250
Aufdruck - Text/Symbole
Farbe - gelb
Länge - 250 m
Chemisch beständig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555022898
Sonepar Artikelnummer
120030193
Hersteller Artikelnummer
LWB2-AWL/250
Hersteller Typ
LWB2-AWL/250
Hersteller Artikel Nr.:
LWB2-AWL/250
Aufdruck:
Text/Symbole
Farbe:
gelb
Länge:
250 m
Chemisch beständig:
Ja
Detektierbar:
Nein
Breite:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219090
Gewicht:
1.400 kg


