Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Absperrband 80 mm, Rolle á 500 m

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Absperrband 80 mm, Rolle á 500 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ASB11RW/500

  • Aufdruck - Streifen

  • Farbe - rot/weiß

  • Länge - 500 m

  • Chemisch beständig - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555021792

Sonepar Artikelnummer

120515382

Hersteller Artikelnummer

ASB11RW/500

Hersteller Typ

ASB11RW/500

Hersteller Artikel Nr.:

ASB11RW/500

Aufdruck:

Streifen

Farbe:

rot/weiß

Länge:

500 m

Chemisch beständig:

Ja

Detektierbar:

Nein

Breite:

80 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39219090

Gewicht:

1.400 kg

Absperrbänder aus Spezial-PE, 80 mm breit, auf Kunststoffspulen, Farbe rot/weiß