PIPELIFE - Absperrband 80x0,10mm Nr.13/250m +Schnei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ASB13RW/250
Aufdruck - Streifen
Farbe - rot/weiß
Länge - 250 m
Chemisch beständig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555034303
Sonepar Artikelnummer
120515383
Hersteller Artikelnummer
ASB13RW/250
Hersteller Typ
ASB13RW/250
Hersteller Artikel Nr.:
ASB13RW/250
Aufdruck:
Streifen
Farbe:
rot/weiß
Länge:
250 m
Chemisch beständig:
Ja
Detektierbar:
Nein
Breite:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191019
Gewicht:
5.800 kg


