PIPELIFE - Acht.Starkstromkabel-Nö Netz/150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KAD150NOEN
Form - flach
Breite - 150 mm
Länge - 1000 mm
Höhe - 1.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
9005555022218
Sonepar Artikelnummer
120437292
Hersteller Artikelnummer
KAD150NOEN
Hersteller Typ
KAD150NOEN
Hersteller Artikel Nr.:
KAD150NOEN
Form:
flach
Breite:
150 mm
Länge:
1000 mm
Höhe:
1.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
gelb
Mit Aufdruck:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.400 kg


