PIPELIFE - Alu-Endtülle 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ALE20
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - stecken
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
9005555218710
Sonepar Artikelnummer
120023344
Hersteller Artikelnummer
ALE20
Hersteller Typ
ALE20
Hersteller Artikel Nr.:
ALE20
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
stecken
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Farbe:
Aluminium
Werkstoffgüte:
Aluminium
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Teilbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.010 kg


