PIPELIFE - Alu-Endtülle 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ALE32
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - stecken
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
9005555230552
Sonepar Artikelnummer
120016198
Hersteller Artikelnummer
ALE32
Hersteller Typ
ALE32
Hersteller Artikel Nr.:
ALE32
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
stecken
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Farbe:
Aluminium
Werkstoffgüte:
Aluminium
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Teilbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.023 kg


