PIPELIFE - Alu-Endtülle 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ALE40
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - stecken
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
9005555229419
Sonepar Artikelnummer
120016199
Hersteller Artikelnummer
ALE40
Hersteller Typ
ALE40
Hersteller Artikel Nr.:
ALE40
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
stecken
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Farbe:
Aluminium
Werkstoffgüte:
Aluminium
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Teilbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.040 kg


