Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Alu-Klemmschelle, Ø25mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Alu-Klemmschelle, Ø25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ALK25

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Durchmesser - 25 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555212329

Sonepar Artikelnummer

120016202

Hersteller Artikelnummer

ALK25

Hersteller Typ

ALK25

Hersteller Artikel Nr.:

ALK25

Nenndurchmesser:

25 mm

Durchmesser:

25 mm

Ausführung:

zweilappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

Nein

Kunststoffummantelt:

Nein

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

76090000

Gewicht:

0.006 kg

Alu Klemmschelle für alle metrischen Alu Rohre sowie alle metrischen Rohre aus Kunstoff, Stahl und Edelstahl, mit Langloch für Montage. Nicht für Deckenmontage geeignet! Für Deckenmontage verwenden Sie unser geschlossene Rohrschelle aus Aluminium ASG.EN