Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Alu-Rohr, starr, ohne Gewinde, Ø25mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Alu-Rohr, starr, ohne Gewinde, Ø25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IAS25

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - starr

  • Innendurchmesser - 22.6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Standardartikel

EAN

9005555152267

Sonepar Artikelnummer

120050677

Hersteller Artikelnummer

IAS25

Hersteller Typ

IAS25

Hersteller Artikel Nr.:

IAS25

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

starr

Innendurchmesser:

22.6 mm

Außendurchmesser:

25 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Anschluss 1:

Rohrende

Anschluss 2:

Rohrende

Farbe:

Aluminium

Unterputzmontage:

Nein

Aufputzmontage:

Ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

Ja

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Nein

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Einsatztemperatur:

-45 .. 250 °C

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

0.240 kg

Starres Metallrohr für schwere mechanische Beanspruchung, Aluminium, glatt. Geprüft nach ÖVE/ÖNORM EN 61386-21, Klassifizierung EN 4456-1, Scheiteldruckfestigkeit >1250N, Temperaturbereich -45°C bis +250°C, Lieferlänge 3m Stangen, Verwendung: Leichtgewichtiges, korrosionsbeständiges Schutzrohr zum Stecken, speziell im Fahrzeug- und Anlagenbau und für Außenanlagen. Korrosionsgefahr gegenüber Mörtel, Beton und dergleichen ist zu beachten.