PIPELIFE - Alu-Rohrabstandschelle geschlossen Ø25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ASG25EN
Nenndurchmesser - 25 mm
Durchmesser - 25 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1500 Stück
Standardartikel
EAN
9005555264236
Sonepar Artikelnummer
120153810
Hersteller Artikelnummer
ASG25EN
Hersteller Typ
ASG25EN
Hersteller Artikel Nr.:
ASG25EN
Nenndurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
25 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Aluminium
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.015 kg


