Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Alu-Rohrabstandschelle geschlossen Ø40mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Alu-Rohrabstandschelle geschlossen Ø40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ASG40EN

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Durchmesser - 40 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555248519

Sonepar Artikelnummer

120153812

Hersteller Artikelnummer

ASG40EN

Hersteller Typ

ASG40EN

Hersteller Artikel Nr.:

ASG40EN

Nenndurchmesser:

40 mm

Durchmesser:

40 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

Nein

Kunststoffummantelt:

Nein

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

76090000

Gewicht:

0.019 kg

Alu Rohrschelle für alle metrischen Alu Rohre sowie alle Metrischen Rohre aus Kunststoff, und Edelstahl, mit Langloch für Montage, geschlossen, Schrauben aus Edelstahl. Geeignet für Wand und Deckenmontage.