Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Alu-Steckbogen mit beidseitig angeformter Muffe Ø20mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Alu-Steckbogen  mit beidseitig angeformter Muffe Ø20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ALB20

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Ausführung - stecken

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555152311

Sonepar Artikelnummer

120050641

Hersteller Artikelnummer

ALB20

Hersteller Typ

ALB20

Hersteller Artikel Nr.:

ALB20

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Ausführung:

stecken

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

Aluminium

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Durchmesser:

20 mm

Mit Muffe:

Ja

Zweiteilig:

Nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Flexibel:

Nein

Radius:

70 mm

Winkel des Bogens:

90 °

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

76090000

Gewicht:

0.041 kg

Alu Steckbogen 90° für metrische Alu Rohre, beidseitig gemufft, für schwere mechanische Beanspruchung