Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Alu-Steckmuffe ohne Gewinde Ø40mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Alu-Steckmuffe ohne Gewinde Ø40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ALM40

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555152403

Sonepar Artikelnummer

120050650

Hersteller Artikelnummer

ALM40

Hersteller Typ

ALM40

Hersteller Artikel Nr.:

ALM40

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steckanschluss

Für Rohrdurchmesser nominal:

40 mm

Farbe:

Aluminium

Werkstoffgüte:

Aluminium

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Mit Sperrfunktion:

Nein

Zweiteilig:

Nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

Nein

Mit Innengewinde:

Nein

Teilbar:

Nein

Exzentrisch:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

76090000

Gewicht:

0.038 kg

Alu Steckmuffe zur Verbindung von metrischen Alu Rohren mit schwere mechanische Beanspruchung