Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - ALUFLEX CUT Rohr- und Kabelschere

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - ALUFLEX CUT Rohr- und Kabelschere

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ALUFLEX CUT

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Max. Kabelquerschnitt - 50 mm²

  • Isoliert - Ja

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212581945

Sonepar Artikelnummer

121127134

Hersteller Artikelnummer

ALUFLEX CUT

Hersteller Typ

ALUFLEX CUT

Hersteller Artikel Nr.:

ALUFLEX CUT

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Max. Kabelquerschnitt:

50 mm²

Isoliert:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.126 kg

ALUFLEX CUT eignet sich mit ihrer hohen Schneidleistung und nachstellbarem Schraubgelenk mit 2-Komponenten-Griff optimal zum einfachen Ablängen von Pipelife Aluflex, sowie zum Schneiden von Cu- und Al-Kabel bis 50 mm² feindrähtig oder das Verpressen von Aderendhülsen bis 4 mm².