PIPELIFE - AP Automatenkasten,2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APAK2
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 2
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034338102101
Sonepar Artikelnummer
120371342
Hersteller Artikelnummer
APAK2
Hersteller Typ
APAK2
Hersteller Artikel Nr.:
APAK2
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
45 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
0
Höhe:
140 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.080 kg


