Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Beton Bewehrungsadapter für U71 Dosen 300x76x35mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Beton Bewehrungsadapter für U71 Dosen 300x76x35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-97933001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902456192

Sonepar Artikelnummer

120371395

Hersteller Artikelnummer

SP-97933001

Hersteller Typ

SP-97933001

Hersteller Artikel Nr.:

SP-97933001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.066 kg

Geräte-Verbindungsdose U 71 K GVD-2, Geräteverbindungsdose für Betoneinbau, mit vergrößertem Anschlussraum, 4 Schraubdome mit Schraubabstand 60 mm, kombinierbar, geeignet für Gegenschalung , mit Schutzart IP30, für Betoneinbau, bis 90°C, VDE geprüft, Halogenfrei , 71 x 71 x 68, mit glatter Stirnseite für Klebebefestigung