Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Beton Decken-Abzweigdose 3teilig Tiefe=106mm Öffnung=74mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Beton Decken-Abzweigdose 3teilig Tiefe=106mm Öffnung=74mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-97378301

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013902190317

Sonepar Artikelnummer

120114133

Hersteller Artikelnummer

SP-97378301

Hersteller Typ

SP-97378301

Hersteller Artikel Nr.:

SP-97378301

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

74 mm

Tiefe:

106 mm

Farbe:

blau

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Nein

Mit Schrauben:

Nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

25 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

1 .. 26 mm

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Nein

Anzahl der Einführungen:

8

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Ja

Polzahl der Klemme:

0

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Ja

Spezielle Anwendung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.070 kg

Deckenverbindungsdose U 86 K DVD-3, Universal-Deckendose für Betoneinbau, für Plattendecken bis 4,5 cm stark, mit M5 Gewindebuchse zur Aufnahme eines Deckenhakens , mit Schutzart IP30, für Betoneinbau, bis 90°C, VDE geprüft, Halogenfrei, Höhe 106mm, Ø74/92mm, mit glatter Stirnseite für Klebebefestigung, 3-teilig