Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Beton Deckenauslassleiste für Rohr Ø20mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Beton Deckenauslassleiste für Rohr Ø20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-97070501

  • Ausführung Leitungsauslass - Rohr

  • Montageart - Beton

  • Anzahl der Einführungen - 1

  • Auslasslänge - 171 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902911509

Sonepar Artikelnummer

120232285

Hersteller Artikelnummer

SP-97070501

Hersteller Typ

SP-97070501

Hersteller Artikel Nr.:

SP-97070501

Ausführung Leitungsauslass:

Rohr

Montageart:

Beton

Anzahl der Einführungen:

1

Auslasslänge:

171 mm

Auslassbreite:

49 mm

Selbstklebend:

Nein

Mit Dübel und Hakenschraube:

Nein

Mit Hakenschraube:

Nein

Auslassdurchmesser:

25 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.028 kg

Universal-Auslassleiste DAL 1, Universal Auslassleisten für den Betoneinbau verwendbar als Deckenauslass mit großem Toleranzausgleich. DAL 1 und DAL 2 sind nebeneinander und hintereinander werkzeuglos kombinierbar, für Betoneinbau, bis 90°C, Halogenfrei, 49 x 35 x , für Rohre M20, M25 (171 x 49 x 35 mm) ,