Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Beton Großrohr-Deckendose 2teilig Tiefe=122mm Öffnung=80mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Beton Großrohr-Deckendose 2teilig Tiefe=122mm Öffnung=80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-97371201

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902030491

Sonepar Artikelnummer

120232295

Hersteller Artikelnummer

SP-97371201

Hersteller Typ

SP-97371201

Hersteller Artikel Nr.:

SP-97371201

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

92 mm

Tiefe:

122 mm

Farbe:

blau

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Nein

Innentiefe:

120 mm

Mit Schrauben:

Nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

32 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

1 .. 35 mm

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Nein

Anzahl der Einführungen:

12

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Ja

Polzahl der Klemme:

0

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Ja

Spezielle Anwendung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.071 kg

Großrohrdose U 120 K GRO-2, Großrohr-Deckendose für Betoneinbau, für Plattendecken bis 6,5 cm stark, mit M5 Gewindebuchse zur Aufnahme eines Deckenhakens , mit Schutzart IP30, für Betoneinbau, bis 90°C, Halogenfrei, Höhe 122mm, Ø80/92mm, mit glatter Stirnseite für Klebebefestigung, 2-teilig