Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Beton IBT-Wandauslassdose 2teilig Tiefe=48mm Öffnung=35mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Beton IBT-Wandauslassdose 2teilig Tiefe=48mm Öffnung=35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-97056001

  • Montageart - Betonbau

  • Form - quadratisch

  • Ausführung - sonstige

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902180196

Sonepar Artikelnummer

120050861

Hersteller Artikelnummer

SP-97056001

Hersteller Typ

SP-97056001

Hersteller Artikel Nr.:

SP-97056001

Montageart:

Betonbau

Form:

quadratisch

Ausführung:

sonstige

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

60 mm

Tiefe:

48 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Ja

Länge:

71 mm

Breite:

71 mm

Innentiefe:

45 mm

Mit Schrauben:

Nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

1 .. 20 mm

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der Einführungen:

2

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Ja

Polzahl der Klemme:

0

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Spezielle Anwendung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.041 kg

Wandauslassdose WAD, Wandauslassdose für Betoneinbau, zum Anschluss von Wandleuchten nach VDE 0100, mit Schraubloch für Leuchtenbefestigung, kombinierbar, Auslass vorn 35 mm , mit Schutzart IP30, für Betoneinbau, bis 90°C, VDE geprüft, Halogenfrei , 71 x 71 x 48, geeignet für Gegenschalung