Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Beton Rohrkapsel für Rohr Ø40mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Beton Rohrkapsel für Rohr Ø40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-97053701

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm

  • Ausführung - stecken

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013902899517

Sonepar Artikelnummer

120114185

Hersteller Artikelnummer

SP-97053701

Hersteller Typ

SP-97053701

Hersteller Artikel Nr.:

SP-97053701

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Für Rohrdurchmesser nominal:

40 mm

Ausführung:

stecken

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyolefine

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Durchmesser:

37 mm

Mit Muffe:

Nein

Zweiteilig:

Ja

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.050 kg

Rohrkapsel ROP 37, Rohrkapsel für Betoneinbau mit Unterteil, zur Aufnahme verschiedener Rohrdurchmesser , für Betoneinbau, bis 90°C, Halogenfrei, Loch-Ø 37 mm, für Rohrtyp M40, Rohr-Aussen-Ø 40 mm