Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Beton Rohrkapsel / Rohrkrümmer-Set für Rohr Ø32mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Beton Rohrkapsel / Rohrkrümmer-Set für Rohr Ø32mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-97073201

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

  • Ausführung - stecken

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902926541

Sonepar Artikelnummer

120394492

Hersteller Artikelnummer

SP-97073201

Hersteller Typ

SP-97073201

Hersteller Artikel Nr.:

SP-97073201

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Ausführung:

stecken

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyolefine

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Durchmesser:

32 mm

Mit Muffe:

Nein

Zweiteilig:

Ja

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Flexibel:

Nein

Winkel des Bogens:

30 °

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.105 kg

Rohrkrümmer-Set ROK 1-S, Rohrkapsel / Rohrkrümmer für Betoneinbau, 3-teilig, bestehend aus Rohrkapsel mit Unterteil und Rohrkrümmer 30° , für Betoneinbau, bis 90°C, Halogenfrei , für Rohrtyp M20