Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Beton Rohrkrümmer 30° zum Einbau in Rohrkapsel Rop 20

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Beton Rohrkrümmer 30° zum Einbau in Rohrkapsel Rop 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-97042501

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Ausführung - stecken

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013902180073

Sonepar Artikelnummer

120050853

Hersteller Artikelnummer

SP-97042501

Hersteller Typ

SP-97042501

Hersteller Artikel Nr.:

SP-97042501

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Ausführung:

stecken

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyolefine

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Durchmesser:

20 mm

Mit Muffe:

Nein

Zweiteilig:

Nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Flexibel:

Nein

Winkel des Bogens:

30 °

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.010 kg

Rohrkrümmer ROK 1, Rohrkrümmer für 30° Einführung zum Einbau in Rohrkapsel , für Betoneinbau, bis 90°C, Halogenfrei, 30° klein für Rohrkapsel SP-97051801