Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Beton Rohrkrümmer 30° zum Einbau in Rohrkapsel Rop 32

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Beton Rohrkrümmer 30° zum Einbau in Rohrkapsel Rop 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-97043501

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

  • Ausführung - stecken

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902180332

Sonepar Artikelnummer

120023368

Hersteller Artikelnummer

SP-97043501

Hersteller Typ

SP-97043501

Hersteller Artikel Nr.:

SP-97043501

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Ausführung:

stecken

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyolefine

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Durchmesser:

32 mm

Mit Muffe:

Nein

Zweiteilig:

Nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Flexibel:

Nein

Winkel des Bogens:

30 °

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.022 kg

Rohrkrümmer ROK 3, Rohrkrümmer für 30° Einführung zum Einbau in Rohrkapsel , für Betoneinbau, bis 90°C, Halogenfrei, 30° groß für Rohrkapsel SP-97053001