Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Beton Stützholm 70mm für Wandstärke 80mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Beton Stützholm 70mm für Wandstärke 80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-97957001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902220076

Sonepar Artikelnummer

120232317

Hersteller Artikelnummer

SP-97957001

Hersteller Typ

SP-97957001

Hersteller Artikel Nr.:

SP-97957001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abstandhalter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73170060

Gewicht:

0.018 kg

Stützholm STH 70, Stützholme für verschiedene Wandstärken bei Gegenschalung, Einsatz immer in Verbindung mit Blindsockel oder Gegendose, Holmlänge=Wandstärke minus 1 cm, 6 x x ,