Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Beton Tiefdose/Aufsatzgehäuse Tiefe=49mm 6/2Einf. Ø25/20mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Beton Tiefdose/Aufsatzgehäuse Tiefe=49mm 6/2Einf. Ø25/20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-97292501

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902913053

Sonepar Artikelnummer

120232294

Hersteller Artikelnummer

SP-97292501

Hersteller Typ

SP-97292501

Hersteller Artikel Nr.:

SP-97292501

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

60 mm

Tiefe:

44 mm

Farbe:

blau

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

sonstige

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Nein

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

1 .. 25 mm

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Nein

Anzahl der Einführungen:

8

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Ja

Polzahl der Klemme:

0

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Spezielle Anwendung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.033 kg

Tiefdose U 71 TD-44, Tiefdose für Betoneinbau, als Aufsatzgehäuse für alle U 71-Dosen bei Verwendung großer Rohre, Schraubabstand 60 mm, geeignet für Gegenschalung , für Betoneinbau, bis 90°C, Halogenfrei , 71 x 71 x 60, Tiefdose M25, 44 mm tief