Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Biegsames Aluminiumrohr ALUFLEX32 2255-2 1,5 m

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Biegsames Aluminiumrohr ALUFLEX32  2255-2  1,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ALUFLEX32

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung - biegsam gewellt

  • Innendurchmesser - 28.2 mm

  • Außendurchmesser - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555062160

Sonepar Artikelnummer

121127132

Hersteller Artikelnummer

ALUFLEX32

Hersteller Typ

ALUFLEX32

Hersteller Artikel Nr.:

ALUFLEX32

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung:

biegsam gewellt

Innendurchmesser:

28.2 mm

Außendurchmesser:

25 mm

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Anschluss 1:

Rohrende

Anschluss 2:

Rohrende

Farbe:

Aluminium

Unterputzmontage:

Ja

Aufputzmontage:

Ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Ja

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Ja

Einsatztemperatur:

-45 .. 150 °C

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

76090000

Gewicht:

0.340 kg

Biegsames Aluminiumrohr zur benutzerfreundlichen Aufputz-Installation. Ermöglicht größtmögliche Flexibilität bei der Installation von Photovoltaikanlagen