PIPELIFE - BS-Schild f. Nofirno1 + Nofirno2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Brandschutzschild
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555369351
Sonepar Artikelnummer
120329552
Hersteller Artikelnummer
Brandschutzschild
Hersteller Typ
BRANDSCHUTZSCHILD
Hersteller Artikel Nr.:
Brandschutzschild
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
150 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
106 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39219090
Gewicht:
0.018 kg


