PIPELIFE - Deckel f. HWK 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-92810101
Durchmesser - 107 mm
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555189560
Sonepar Artikelnummer
120232277
Hersteller Artikelnummer
SP-92810101
Hersteller Typ
SP-92810101
Hersteller Artikel Nr.:
SP-92810101
Durchmesser:
107 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.100 kg


