PIPELIFE - Deckel f. HWK 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-92810201
Durchmesser - 165 mm
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555207615
Sonepar Artikelnummer
120232278
Hersteller Artikelnummer
SP-92810201
Hersteller Typ
SP-92810201
Hersteller Artikel Nr.:
SP-92810201
Durchmesser:
165 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.100 kg


