PIPELIFE - Deckel f. HWK 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-92810301
Durchmesser - 235 mm
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555198753
Sonepar Artikelnummer
120232279
Hersteller Artikelnummer
SP-92810301
Hersteller Typ
SP-92810301
Hersteller Artikel Nr.:
SP-92810301
Durchmesser:
235 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.150 kg


