Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Dichtschaum, 400ml, 1,0 bar

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Dichtschaum, 400ml, 1,0 bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WATERFIX

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - blau

  • Inhalt - 400 ml

  • Nettogewicht - 485 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120011564719

Sonepar Artikelnummer

120423447

Hersteller Artikelnummer

WATERFIX

Hersteller Typ

WATERFIX

Hersteller Artikel Nr.:

WATERFIX

Ausführung:

sonstige

Farbe:

blau

Inhalt:

400 ml

Nettogewicht:

485 g

Max. Klebespalt:

200 mm

Transparent:

Nein

Geeignet zur Abdichtung mit Flachs/Hanf:

Nein

Verarbeitungstemperatur:

10 .. 30 °C

Verpackung:

Dose

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39095090

Gewicht:

0.485 kg

WATERFIX ist ein Spezialschaum, der bis 1,0 bar wasser-, öl- und gasdicht ist. Lieferform in 400 ml Weißblechdosen, inkl. 2 Mischdüsen. Dose bei Verarbeitung verkehrt halten!