PIPELIFE - Doppelmuffe m.Anschlag DN110 HFF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSDM110HFF
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555527829
Sonepar Artikelnummer
120465776
Hersteller Artikelnummer
KSDM110HFF
Hersteller Typ
KSDM110HFF
Hersteller Artikel Nr.:
KSDM110HFF
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
102 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Werkstoffgüte:
Polyolefine
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Gummidichtung:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.500 kg


