PIPELIFE - Doppelmuffe m.Anschlag DN160 HFF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSDM160HFF
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 150.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555527836
Sonepar Artikelnummer
120515515
Hersteller Artikelnummer
KSDM160HFF
Hersteller Typ
KSDM160HFF
Hersteller Artikel Nr.:
KSDM160HFF
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
150.8 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Werkstoffgüte:
Polyolefine
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Gummidichtung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.951 kg


