Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Drifil-Kartusche á 310 ml

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Drifil-Kartusche á 310 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DRIFIL-310

  • Ausführung - sonstige

  • Konsistenz - flüssig

  • Farbe - blau

  • Inhalt - 310 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555267961

Sonepar Artikelnummer

120135339

Hersteller Artikelnummer

DRIFIL-310

Hersteller Typ

DRIFIL-310

Hersteller Artikel Nr.:

DRIFIL-310

Ausführung:

sonstige

Konsistenz:

flüssig

Farbe:

blau

Inhalt:

310 ml

Nettogewicht:

512 g

Max. Klebespalt:

150 mm

Transparent:

Nein

Geeignet zur Abdichtung mit Flachs/Hanf:

Nein

Verarbeitungstemperatur:

-40 .. 160 °C

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

40161000

Gewicht:

0.512 kg

DRIFIL ist eine dauerelastische Dichtmasse, wasserdicht bis 1,5 bar, gasdicht bis 1,0 bar, in Kartusche zu 310 ml inkl. Spritzdüse