PIPELIFE - Dübelstecklasche 3-13mm HF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P-DSL3
Ausführung - sonstige
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Mit Schraube - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555058293
Sonepar Artikelnummer
121015653
Hersteller Artikelnummer
P-DSL3
Hersteller Typ
P-DSL3
Hersteller Artikel Nr.:
P-DSL3
Ausführung:
sonstige
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.001 kg
Pipelife Dübelstecklasche für einen Spannbereich von 3-13mm, grau, aus Polypropylen, UV-Stabilisiert, Halogenfrei, Temperaturbereich -20°C bis +84°C. Geeignet für die Verlegung auf Ziegel, Beton, Kalkstein, Gipskarton/Fermacell oder Ytong. Die Pipelife Dübelstecklasche wird ohne Werkzeug und Kraftwaufwand in ein 6 mm Bohrloch gesteckt. Die am Dübel gegenüberliegend angeordneten Krallenpaare verkeilen sich im Bohrloch und sorgen für einen festen und sicheren Halt.


