Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Dübelstecklasche 6-20mm HF

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Dübelstecklasche 6-20mm HF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P-DSL6

  • Ausführung - Universaldübel

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Mit Schraube - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555058316

Sonepar Artikelnummer

121015654

Hersteller Artikelnummer

P-DSL6

Hersteller Typ

P-DSL6

Hersteller Artikel Nr.:

P-DSL6

Ausführung:

Universaldübel

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Mit Schraube:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

Nein

Farbe:

grau

Mit Rand:

Nein

Geeignet für Kalksandstein:

Ja

Geeignet für Porenbeton:

Ja

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Spanplatte:

Nein

Geeignet für Gasbeton:

Ja

Geeignet für Naturstein:

Ja

Geeignet für Gipskarton:

Nein

Geeignet für Vollziegel:

Ja

Geeignet für Hochlochziegel:

Ja

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

Nein

Durchsteckmontage:

Nein

Vorsteckmontage:

Nein

Abstandsmontage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.001 kg

Pipelife Dübelstecklasche für einen Spannbereich von 6-20mm, grau, aus Polypropylen, UV-Stabilisiert, Halogenfrei, Temperaturbereich -20°C bis +84°C. Geeignet für die Verlegung auf Ziegel, Beton, Kalkstein, Gipskarton/Fermacell oder Ytong. Die Pipelife Dübelstecklasche wird ohne Werkzeug und Kraftwaufwand in ein 6 mm Bohrloch gesteckt. Die am Dübel gegenüberliegend angeordneten Krallenpaare verkeilen sich im Bohrloch und sorgen für einen festen und sicheren Halt.