PIPELIFE - Dübelstecklasche 8-28mm HF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P-DSL8
Ausführung - sonstige
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Mit Schraube - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555058330
Sonepar Artikelnummer
121015655
Hersteller Artikelnummer
P-DSL8
Hersteller Typ
P-DSL8
Hersteller Artikel Nr.:
P-DSL8
Ausführung:
sonstige
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochtiefe:
8 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Nein
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Nein
Geeignet für Spanplatte:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.001 kg


